ホンダ CB125R [125cc] 2018-20年式 ヘルメットホルダー KITACO製

JC79 国内モデル(タイ生産)PGM-FI ABS ■STD(IMU付)

ホンダ CB125R [125cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JC79 原動機型式 JC79E 4st単気筒 水冷
フレームNo JC79 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTZ6V 全長 2,040
スプロケット
15 47 二次減速比 3.133
プラグ
CR8E/U24ESR-N 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 134 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 870 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:850/830
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 JC79 1000001 ~ STD ABS(IMU付)
2018/3月
水冷4stOHC単気筒。
IMU付ABS標準装備。Inertial Measurement Unit:車体角速度、加速度を検出。車体姿勢の推定データとして活用。
倒立Fフォーク、分離加圧式Rサス採用。
全灯火類LED。フルデジタル液晶メータ装備、ギアポジションインジケータ採用、など。
カラー設定
・ブラック
・キャンディークロモスフィアレッド
・パールメタロイドホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
0営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 材質(ブラケット) 主な適合車種
80-564-90050 1個 キー×2 アルミ削り出し製 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

2. ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
80-564-90070 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

3. ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 材質(ブラケット) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
564-0090100 1個 キー×2 アルミ削り出し製 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用 260

4. ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
564-0500070 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

5. ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
80-564-90060 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

6. ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
564-0090110 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

7. ヘルメットホルダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 仕様
564-1850000 1個 CB250R(MC52)

戻る ページ 1 次へ