ホンダ リトルカブ [50cc] 1997-99年式 その他 DAYTONA(デイトナ)製

C50 ■モデル名:セル無(3速)C50LV/LW/LX ・セル付(4速)C50LMV/LMX

ホンダ リトルカブ [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-C50 原動機型式 C50E 4st単気筒 空冷
フレームNo C50 - 4300001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 14 32L WT 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,775
スプロケット
14 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 C50 4300001 ~ 1997/8月
セル無し(キック式)。3速ミッション。
1998 ~ 1998 C50 4400001 ~ 1998/7月
50thアニバーサリーモデル(3000台限定)
セル無し(キック式)
サイドカバーに50周年記念スペシャルエンブレム、C100調タンクサイドステッカー、特別仕様スペシャルキー付属。
1998 ~ 1998 C50 4500001 ~ 1998/12月
セル無し(キック式)
1998 ~ 1999 C50 4500001 ~ 1998/12月
セル併用タイプ追加。4速ミッション。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高速タイプ クランクサイドベアリング 2個入り1セット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 高速タイプ クランクサイドベアリング 2個入り1セット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。ベアリング許容回転数はオイルに浸かった条件で最大20,000回転まで対応。

その他 > その他
品番 内容量 適合 適合車種
92518 1個 適合車種
■モンキー ■ゴリラ ■モンキーバハ ■モンキーR ■CRF50 ■リトルカブ ■スーパーカブ50
■JAZZ ■マグナ50 ■CD50 ■ベンリーCL50 ■SOLO ■モトラ ■DAX50/70
■シャリー50/70 ■APE50 ■XR50モタード ■CB50
モンキー、ゴリラ、モンキーバハ、モンキーR、CRF50、リトルカブ、スーパーカブ50、JAZZ、マグナ50、CD50、ベンリーCL50、SOLO、モトラ、DAX50/70、シャリー50/70、APE50、XR50モタード、CB50

戻る ページ 1 次へ