ホンダ モンキー [50cc] 1974-77年式 その他 KIJIMA(キジマ)製

Z50J 6V 2.6ps 4Lモンキー ■モデル名:Z50J1/J2

ホンダ モンキー [50cc] 1974-77年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1000001 ~ 1195595 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C(縦置) 全長 1,325
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 855
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 58
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1974 ~ 1974 Z50J 1000001 ~ 1028999 1974/2月 フルモデルチェンジ
(通称4Lモンキー、おにぎり)
Rショック(リジット式→スイングアーム式)へ変更。OHCエンジン搭載。
前倒式自動遠心3速MT、4Lタンク、Rツインガスショック、Rキャリア装備。
ブロックパターンタイヤを採用。大型バックミラー、大型マフラープロテクター装備。
1975 ~ 1977 Z50J 1100001 ~ 1195595 3代目
1975/5月
キャブレター変更、シーソー式チェンジペダル採用。
エキゾーストプロテクターブラック仕上げ。
電装類大型化(ヘッドライト、ウィンカー、テールランプ)。
ウィンカーステー延長。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. チェンジゴム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジゴム 1個
レビュー: 4.80(5)

その他 > その他
品番 内容量 寸法(mm) 内径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
214-159B 1個 16×38 ブラック 7.5 99

2. チェンジゴム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 379 税込417
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジゴム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量 寸法(mm) 内径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
214-159L 1個 16×38 ブルー 7.5 99

3. チェンジゴム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 379 税込417
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジゴム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量 寸法(mm) 内径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
214-159R 1個 16×38 レッド 7.5 99

戻る ページ 1 次へ