ホンダ CBR400R [400cc] 2019-21年式 その他 KIJIMA(キジマ)製

NC56 PGM-FI ■STD ABS

ホンダ CBR400R [400cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC56 原動機型式 NC56E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC56 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,080
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 NC56 1000001 ~ STD ABS
2019/3月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
セパレートハンドルをトップブリッジ下側へ配置
LEDヘッドライト、テールランプ、前後ウィンカーにLED新採用。新設計LCDメータ採用。
EXパイ及びマフラー構造一部変更(テールパイプを2本に増)。
アシストスリッパークラッチ新採用、分離加圧式Rサス採用。
急ブレーキ時にハザードランプを高速点滅させるエマージェンシーストップシグナル採用。
ABSモジュレーター採用。
カラー設定
・グランプリレッド
・マットアクシスグレーメタリック
・パールグレアホワイト
2020 ~ 2021 NC56 1100001 ~ 1199999 STD ABS
2020/7月
ロゴデザイン変更。
カラー設定
・グランプリレッド
・マットアクシスグレーメタリック
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. カメラステー ドライブレコーダー用 FRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) カメラステー ドライブレコーダー用 FRセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】四輪では当たり前になりつつあるドライブレコーダー。風を切って走る2輪だからこそ、いざという時の為に装着したいものです。でも実際取り付けてみるとどこにカメラを装着すれば良いのか、とりあえず付けると格好が悪い。そんな要望に応える為に車種専用のステーキットを設定しました。特に取付に困るカウル付車輌で250クラス用をリリ-ス。これから続々登場予定です。メーカードライブレコーダー AD720/1080Jへの対応はもちろんミツバサンコーワ社製品にも対応。車種専用は前後セットで発売!【用途】カウル用ステー・リア用・固定ボルト・カラー・ナンバー用ボルト・ミラー固定ボルトのセット。スチールブラック仕上げ

その他 > その他
品番 内容量 適合
304-5183 1個 CBR400/650R 19y-

2. カメラステー フロント  304-5183F KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) カメラステー フロント 304-5183F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5183F。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR650R [2BL-RH03] 19-。ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-

その他 > その他
品番 内容量
304-5183F 1個

戻る ページ 1 次へ