ホンダ ジョルノ [50cc] 1992-99年式 その他 KITACO製

AF24 ■(STD)SN50N/R/S/T/V/W ・(DX) ・(ラグジュアリー仕様)TYA/TYB/VYC/WYE/X ・(スペシャル)SYA/VYD

ホンダ ジョルノ [50cc] 1992-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF24 原動機型式 AF24E 2st単気筒
フレームNo AF24 - 1400001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 32J TL 後 3.00 - 10 32J TL
バッテリー FTR4A-BS(横置) 全長 1,660
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 AF24 1400001 ~ 1420235 5.6psエンジン搭載ビンテージスタイルスクーター
アールデコ風メーターパネル
ツートンカラーシート装備
1993 ~ 1993 AF24 1417016 ~ 1420235 カラー追加
1994 ~ 1994 AF24 1500001 ~ 1553654 グラフィック&カラー変更
1995 ~ 1995 AF24 1600001 ~ 1606583 スペシャル
専用ストライプデカール装備
1996 ~ 1996 AF24 1700001 ~ デラックス
ジョルノ(SN50R)のラグジュアリー仕様
クロームメッキレッグモール、立体エンブレム、マフラーガード装備
その他スペシャルもタイプ追加
(ボディカラー:ブラック/レッド)
1997 ~ 1997 AF24 1800001 ~ グラフィック&カラー変更
1997 ~ 1997 AF24 1800001 ~ スペシャル
1997 ~ 1997 AF24 1800001 ~ デラックス
ジョルノ(SN50V)のラグジュアリー仕様
クロームメッキレッグモール、立体エンブレム、マフラーガード装備
1998 ~ 1998 AF24 1900001 ~ グラフィック&カラー変更
1998 ~ 1998 AF24 1900001 ~ デラックス
ジョルノ(SN50W)のラグジュアリー仕様
クロームメッキレッグモール、立体エンブレム、マフラーガード装備
1999 ~ 1999 AF24 2500001 ~ デラックス
限定ピュアブラック仕様
(スプリングコレクション)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
960-1040051 1セット DIO/SP/SR・スーパーDIO/SR/ZX・G’・DJ-1-RR(AF19)・リード50(AF20)・ジョルノ・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップ/S(AF30/31)

戻る ページ 1 次へ