ホンダ タクト S [50cc] 1993-97年式 その他

AF31 タクト(SZ50P)のストリートスポーツ仕様 6.1ps ■モデル名:SZ50P/R/T

ホンダ タクト S [50cc] 1993-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF31 原動機型式 AF24E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF31 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1690 備考 スロットル:ジョイント迄1510
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AF31 1000001 ~ 1010529 タクト(SZ50P)のストリートスポーツ仕様
1993/4月 マイナーチェンジ
6.1ps。
F油圧式ディスクブレーキにTLAD(アンチダイブ機構付きトレーリングリ ンク式サス)装備。
MFバッテリー。燃料タック5L、新形状シート採用。
ツインフォーカスヘッドライト(クリプトンガス封入バルブ35W/30W)、ボディ一体化したリアコンビネーションランプ採用。
プッシュキャンセル式ウィンカー。
1994 ~ 1995 AF31 1100001 ~ 1103270 1994/7月
1996 ~ 1997 AF31 1200001 ~ 1996/2月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別) 1,090 税込1,199
2営業日後以内
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
960-1040051 1セット DIO/SP/SR・スーパーDIO/SR/ZX・G’・DJ-1-RR(AF19)・リード50(AF20)・ジョルノ・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップ/S(AF30/31)

戻る ページ 1 次へ