ホンダ ベンリィCD125T [125cc] 2001-03年式 チューブ・リムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

JA03 ■STD

ホンダ ベンリィCD125T [125cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-JA03 原動機型式 JA03E 並列2気筒 空冷
フレームNo JA03 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
3.00 - 17 45P WT 3.00 - 17 45P WT
バッテリー YB9-B 全長 1,980
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 428 リンク数 118 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 142
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
142
レベル
(mm)
146
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2003 JA03 1000001 ~ 2001/1月 マイナーチェンジ
車両重量142kg・乾燥重量133kg
空冷4stOHC2気筒。
国内排出ガス規制適合。
エキゾーストエアインジェクションシステム(二次空気導入装置)採用。
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC9003 1本 17 2.75/3.00/-17、90/80-17 TR-4 チューブ

2. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0120 1本 2.75/3.00-17 22 185

戻る ページ 1 次へ