ホンダ レブル [250cc] 1990-93年式 チューブ・リムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

MC13 プルバックハンドル/フラットバー ■モデル名:CA250TL/N/P

ホンダ レブル [250cc] 1990-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC13 原動機型式 MC06E 並列2気筒 空冷
フレームNo MC13 - 1500001 ~ 排気量 233
タイヤ
3.00 - 18 4PR WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,125
スプロケット
14 33 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 152
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 875 メーター 950 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:960/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 G18 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
/ /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 MC13 1500001 ~ 1503959 フラットバー
1990/2月 マイナーチェンジ
空冷4st2気筒。
フラットバー、プルバックハンドル2タイプ設定。
ロング&ロー(ホイールベース1460mm/シート高660mm)。
シリンダー形状、ヘッドカバーなど一新。
ブレーキペダル、サイドカバーなどクロームメッキ。
大型シリンダーヘッド、左右サイドカバー、ルーズクッションシート新採用。
カラー設定
・ブラック
・キャンディーミューズレッド
1992 ~ 1993 MC13 1600001 ~ プルバックハンドル
1992/3月
カラー変更
・リバーミストブルー×トワイライトグレー
・ブラック×カノープスレッドメタリック

1993 カラー変更
CA250TP/4
MC13-1700001-
1990 ~ 1991 MC13 1600001 ~ 1503959 プルバック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 5.00(6)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0135 1本 2.75/3.00/3.25-18 22 185

2. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0102 1本 130/90-15、140/90-15 30 185

3. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6860 1本 18 2.75/3.00-18 TR-4 チューブ

4. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6496 1本 15 130/90-15 TR-4 チューブ

戻る ページ 1 次へ