ホンダ スティード [400cc] 1996-97年式 LEDバルブ STANLEY(スタンレー電気)製

NC26 (VSE)ワイドハンドル ■モデル名:NV400CMT

ホンダ スティード [400cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC26 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC26 - 1470001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,310
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 216
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク メーター 1,000 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:880/880 ブレーキ前:ダイレクト(L)1120
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.250 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1997 NC26 1470001 ~ VSE
後輪にアルミ製ディッシュホイールを追加。大型ハンドル採用。
キャブレター設定変更により従来モデルより1馬力高めた仕様。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.67(3)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

2. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 979 税込1,077
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4587MW 1個 (互換電球)BA15s 12/24 2.8 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ