ホンダ ブロス650 [650cc] 1988-89年式 LEDバルブ STANLEY(スタンレー電気)製

RC31 プロダクト1 ■モデル名:NT650J/K/K2

ホンダ ブロス650 [650cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC31 原動機型式 RC31E V型2気筒 水冷
フレームNo RC31 - 1000001 ~ 1002543 排気量 647
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,060
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 181
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯138+♯142 RC-1050001以降は♯138+♯132
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
500
レベル
(mm)
133
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 RC31 1000001 ~ 52°狭角Vツインエンジン搭載ノンカウルスポーツツアラー
異径断面アルミ製ツインチューブフレーム、プロアーム、41mmフロントフォーク、320mmフローティングディスクブレーキ、ワイドサイズタイヤ、ショットガンマフラー採用、など。
1988 ~ 1989 RC31 1000001 ~ セミアップハンドル
1989 ~ 1989 RC31 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

2. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 979 税込1,077
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4587MW 1個 (互換電球)BA15s 12/24 2.8 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ