ホンダ フォルツァZ [250cc] 2004-07年式 LEDバルブ

MF08 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ フォルツァZ [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF08 原動機型式 MF08E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF08 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S(縦置) 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 2.642
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1800/1780 ブレーキ前:ダイレクト(L)約1250・1400(ABS) ブレーキ後:マスターからユニット約700・850(ABS)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
166±2.5
レベル
(mm)
89
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 MF08 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(前期)(188kg)
2004/7月
Honda Sマチック(電子制御式ベルトコンバーター)変速機構搭載。
2段階オートマチックモード(Dモード/Sモード)と6速マニュアルモード選択可能。
バックボーンフレーム、前後サス、ホイール新設計。2灯ヘッドライト(60/55W)、左右分割2眼テールランプ、ブラックスモークメーターバイザー、4連メーターなど装備。
Hondaスマートカードキーシステム採用。
カラー設定
・パールサイバーブラック
・デルタブルーメタリック
・キャンディグローリーレッド
・サイバーシルバーメタリック
・パールミルキーホワイト
2005 ~ 2005 MF08 1100001 ~ 1199999 STD ABS(前期)(194kg)
2005/3月
前後連動ABS(ハイドロコンビブレーキ+ブレーキのかけ過ぎによる前後輪ロック回避ABS)。
ゴールドFブレーキキャリパー、ボディ同色メーターパネルカバー採用。
カラー設定
・パールサイバーブラック
・パールミルキーホワイト
2005 ~ 2005 MF08 1200001 ~ 1299999 スペシャル ABS無し(前期)
2005/7月
ディンプル調とカーボン調表皮シート採用(縁に赤パイピング)。
特別装備のボディー同色メーターパネルカバー、フロント右側リッドオープンボックスノブ(クロームメッキ)、Fブレーキキャリパ(ゴールド)、など。
カラー設定
・ウイニングレッド
・ピュアブラック
2006 ~ 2006 MF08 1300001 ~ STD ABS(後期)
2006/5月 マイナーチェンジ
2006 ~ 2006 MF08 1300001 ~ STD ABS無し(後期)
2006/3月 マイナーチェンジ
Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。Dモード、Sモード、マニュアルモード+オートシフトモード採用。キックダウン機構採用。
メーターバイザー、ガーニッシュ、ヘッドライト形状変更。
カウルデザイン一新。
左右テールランプユニット(リアカウルビルトイン)をクリアレンズ変更、LED(片側9個)採用。内部ストップランプ、ウィンカーデザインを丸型へ。
2006 ~ 2006 MF08 1400001 ~ スペシャル ABS無し(後期)
2006/7月
前後アルミホイール、Fブレーキキャリパーゴールド塗装、ボディ同色メーターパネルカバー、ディンプル加工シート表皮、など。
カラー設定
・ナッソーブルーメタリック
2007 ~ 2007 MF08 1400001 ~ Sパッケージ ABS(後期)
2007/2月
カーボン調メーターパネル、シートバックレスト、ディンプル調表皮採用、ゴールドFブレーキキャリパー、イエローRサス、ゴールドABSステッカー、F/Rホイール、ボディー同色コンソールボックス、シートオープンボタン、シートパイピング、など。
カラー設定
・ピュアブラック
・デジタルシルバーメタリック
2007 ~ 2007 MF08 1400001 ~ Sパッケージ ABS無し(後期)
2007/2月
カーボン調メーターパネル、シートバックレスト、ディンプル調表皮採用、ゴールドFブレーキキャリパー、イエローRサス、ゴールドF/Rホイール、ボディー同色コンソールボックス、シートオープンボタン、シートパイピング、など。
カラー設定
・クリッパーイエロー
・ピュアブラック
・デジタルシルバーメタリック
・ウイニングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 929 税込1,022
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(11)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CW7875 1個 (互換電球)W3×16q 12 2.8/0.8 (互換電球)T20

戻る ページ 1 次へ