ホンダ NS50F [50cc] 1989-96年式 LEDバルブ

AC08 ■モデル名:NS50FK/2/YA/FL デュアルヘッドライト

ホンダ NS50F [50cc] 1989-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC08 原動機型式 AC80E 2st単気筒
フレームNo AC08 - 1300001 ~ 1522256 排気量 49
タイヤ
2.75 - 17 4PR WT 3.00 - 17 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 1,855
スプロケット
14 41 二次減速比 2.930
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
152
レベル
(mm)
110.6
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 AC08 1400001 ~ 1410225 ワークスカラー仕様
前後ゴールドカラーホイール装備
1989 ~ 1989 AC08 1400001 ~ 1421245 ワークスカラー仕様
1989 ~ 1989 AC08 1400266 ~ 1421245 ワークスカラー仕様
1989 ~ 1989 AC08 1400276 ~ 1417515 モデルチェンジ
デュアルバルブヘッドライト装備
エアロエンブレムは廃止
1990 ~ 1996 AC08 1500001 ~ 1522256 グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

2. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.75(4)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
CA4135M 1個 (互換電球)BA15s (互換電球)G18 12/24 1

戻る ページ 1 次へ