ホンダ CRM80 [80cc] 1993-93年式 LEDバルブ

HD12 ■モデル名:CRM80P

ホンダ CRM80 [80cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HD12 原動機型式 HD08E 2st単気筒 水冷
フレームNo HD12 - 1000001 ~ 排気量 79
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 90/90 - 14 46P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,880
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 85
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
318
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 HD12 1000001 ~ CRM80P
リアディスクブレーキ採用
サイドスタンド防止機構新採用

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(11)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CW0127W 1個 (互換電球)W2.1×9.5d 12 0.8 (互換電球)T10

戻る ページ 1 次へ