ホンダ ジュリオ [50cc] 1998-03年式 LEDバルブ

AF52 ■モデル名:NTS50W/X/Y

ホンダ ジュリオ [50cc] 1998-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF52 原動機型式 AF24E 2st単気筒
フレームNo AF52 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,665
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 AF52 1000001 ~ 二輪車排出ガス規制および騒音規制
メットイン
1999 ~ 1999 AF52 1100001 ~
1999 ~ 1999 AF52 1100001 ~ スプリングコレクション(限定発売)
1999 ~ 1999 AF52 1100001 ~ メタルミックス(限定発売)
ボディカラー
・シルバーメタリック
フェンダー及びボディのサイド
・マットシルバー
2000 ~ 2003 AF52 1200001 ~
2000 ~ 2003 AF52 1200001 ~ スケルトン仕様(限定発売)
クリーミーホワイトに、シュガークリアミントグリーンと、シュガークリアオレンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ