ホンダ トランザルプ600V [600cc] 1987-91年式 LEDバルブ

PD06 ■モデル名:XL600VH

ホンダ トランザルプ600V [600cc] 1987-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PD06 原動機型式 PD06E 52度V型2気筒 水冷
フレームNo PD06 - 1000001 ~ 1000315 排気量 583
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー YB12A-B 全長 2,265
スプロケット
15 47 二次減速比 3.130
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 875
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,275
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 197
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
549
レベル
(mm)
125
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 PD06 1000001 ~ 1000315 1987/4月
水冷4サイクルOHC52度V型2気筒。
34mm径2連キャブレター、大容量エアクリーナー、1気筒あたり2本の点火プラグ、吸気弁2本・排気弁1本のスリーバルブ方式採用。
フューエルタンク(18L)、大型リアキャリア、2人乗りシート装備。
前後共ワイヤスポーツ式。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

2. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 979 税込1,077
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4587MW 1個 (互換電球)BA15s 12/24 2.8 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ