ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2018-22年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製
SC79 ABS ■STD・DCT
ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | SC79 ~ | DCT ABS 2022/4月 カラー変更 ・マットジーンズブルーメタリック |
| 2018 ~ 2018 | SC79 1000001 ~ | STD(F6Bに近いモデル) 全長2475×幅925×高1340×重量365kg 2018/4月 フルモデルチェンジ 水冷4stOHC(ユニカム)水平対向6気筒。 PGM-FI。 6速トランスミッション。 サドルバック装備。 ダブルウィッシュボーンフロントサスペンション、バルブ駆動方式ユニカムバルブトレイン、ヒルスタートアシスト採用、など。 Apple CarPlay初採用。 カラー設定 ・キャンディーアーダントレッド ・パールスタリオンブラウン ・マットマジェスティックシルバー メタリック |
| 2019 ~ 2019 | SC79 1100001 ~ | STD DCT 全長2475×幅905×高1340(スクリーン最上位位置1445)×重量365kg 2018/11月 Tourのみの設定だったDCTを新設定。 カラー設定 ・ダークネスブラックメタリック ・キャンディーアーダントレッド ・マットマジェスティックシルバー メタリック |
| 2019 ~ 2019 | SC79 1100001 ~ | STD(F6Bに近いモデル) 全長2475×幅925×高1340(スクリーン最上位位置1445)×重量365kg 2018/11月 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック(新色) ・キャンディーアーダントレッド ・マットマジェスティックシルバー メタリック |
| 2020 ~ 2020 | SC79 1200001 ~ | STD DCT 2020/2月 左側サドルバッグ内にUSBケーブル標準装備。 カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック(新色) ・マットマジェスティックシルバー メタリック(継続) |
| 2020 ~ 2020 | SC79 1200001 ~ | STD 2020/2月 左側サドルバッグ内にUSBケーブル標準装備。 カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック(新色) ・マットマジェスティックシルバー メタリック(継続) |
| 2020 ~ 2020 | SC79 1200001 ~ | STD・STD DCT 2020/6月 Apple CarPlayを二輪車として初採用したゴールドウイングシリーズ 2018/4月-(対象型式:2BL-SC79/SC79)へ「Android Auto」Google LLC開発のドライビングサポートアプリを適用(Google LLCより認可取得)。 シンプルなインターフェイスと音声入力機能を通じて、ライダーが運転への集中を保てるよう設計されています。Googleアシスタントの使用により、運転中にハンドルバーから手を離すことなく、お気に入りの音楽、メディア、またはメッセージアプリへ簡単にアクセスできるようになります。 ※使用には市販のBluetoothヘッドセット(別売)との接続が必要。アプリの利用や通信料金はお客様の負担。 |
| 2021 ~ 2021 | SC79 1300001 ~ | DCT ABS(マニュアルミッション車廃止) 全長2475×幅905×高1445×366kg 2021/2月 55Wスピーカー採用。Android Auto標準採用。 カラー変更 ・マットバリスティックブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥24,980
税込¥27,478
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
EXEDRA G853
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。【用途】フロント
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR05511 | 1本 | 130/70R18 63H TL | G853 | 130 | 18 |
販売価格(税別)
¥39,980
税込¥43,978
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
EXEDRA G852
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。【用途】リア
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCR05512 | 1本 | 200/55R16 77H TL | G852 | 200 | 16 |
戻る ページ 1 次へ