ホンダ NSR50 [50cc] 1993-94年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

AC10 ■モデル名:NSR50P1/2/R1/2/3

ホンダ NSR50 [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC10 原動機型式 AC08E 2st単気筒
フレームNo AC10 - 1500001 ~ 1604957 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 87
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
135
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AC10 1500001 ~ 1508218 U字断面6本スポークホイール新採用、プッシュキャンセル式ウィンカー装備。
カラー変更
・ロスホワイト(NH-196)×ファイティングレッド
(Fno.-1508218)
・ブラック(NH-1)×クリアーパープル
(Fno.-1508018)
1994 ~ 1994 AC10 1600001 ~ 1604957 Rothmansのロゴ、エンブレムを各所に配した限定販売モデル。
ワークスカラーHRC。
カラー変更
・ロスホワイト(NH-196)×ファイティングレッド
(Fno.-1604957)
・ブラック(NH-1)×ブリッツグレーメタリック
(Fno.-1604857)

Rothmans(ロスマンズ)カラー。
・ロスホワイト(NH-196)×ブルー
(Fno.-1603507)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. BATTLAX BT-601SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-601SS 1本
レビュー: 4.82(17)

【特長】ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS02016 1本 12 100/90-12 F 49J T/L

2. BATTLAX BT-601SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-601SS 1本
レビュー: 4.82(17)

【特長】ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS02019 1本 12 120/80-12 R 55J T/L

3. BATTLAX BT-601SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-601SS 1本
レビュー: 4.82(17)

【特長】ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS02017 1本 12 100/90-12 F 49J T/L

戻る ページ 1 次へ