ホンダ GROM [125cc] 2023-25年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

JC92 国内モデル PGM-FI ABS

ホンダ GROM [125cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JC92 原動機型式 JC92E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC92 - 1100000 ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 103
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 885 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:810/795
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
0.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 JC92 1100000 ~ 2023/6月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。型式変更(2BJ→8BJ)
カラー変更
・アステロイドブラックメタリック
・ゲイエティーレッド
2024 ~ 2025 JC92 1200000 ~ 2024/3月 マイナーチェンジ
ヘッドライトカバー、シュラウド、サイドカバーをデザイン変更。
カラー変更
・パールホライゾンホワイト
・マットガンパウダーブラックメタリック

ツーリング純正アクセサリー設定
ナックルバイザー、メーターバイザー、アンダーカウル、リアキャリア、サドルバッグ、シートバッグ、USBソケット(Type-C)。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60011 1本 12 120/70-12 51S TL TL 51S

2. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60018 1本 12 130/70-12 TL 62P

戻る ページ 1 次へ