ホンダ CBR400Fエンデュランス [400cc] 1984-86年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

NC17 丸目2灯 ハーフカカウル ■モデル名:CBR400F2E/F2F

ホンダ CBR400Fエンデュランス [400cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC17 原動機型式 NC07E 並列4気筒 空冷
フレームNo NC17 - 1020008 ~ 1062590 排気量 399
タイヤ
前 100/90 - 16 54H TL 後 110/90 - 18 61H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,035
スプロケット
前 15 後 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,200
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
310 295
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.200 L
フィルタ
交換時
2.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 NC17 1020008 ~ 1048536 1984/5月 デュアルヘッドライト、ハーフカウリング仕様
アンダーカウル、2灯式ハロゲンヘッドライト(35W/35W×2)、など。
1985 ~ 1986 NC17 1050012 ~ 1062590 1985/8月 マイナーチェンジ
軽量化、性能の向上、など。
アルミ製3本スポークフルキャストホイール、アルミスイングアーム採用、4-1マフラー新採用。
アンダーカウル廃止。
カラー設定
・ブラック/レッド
・ホワイト/ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 パターン
MCS01506 1本 16 100/90-16 54H BT46

2. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01491 1本 18 110/90-18 TL 61H

戻る ページ 1 次へ