ホンダ CL250 [250cc] 2023-26年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

MC57 国内モデル(タイ生産) ■(STD)CL250AP/AS ・(E-Clutch)

ホンダ CL250 [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC57 原動機型式 MC57E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC57 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTZ8V/FTZ8V(横置) 全長 2,175
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考 標準110Link(DID520VF2-120ZB/RK520MOZX-120LJFZ)
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 MC57 ~ E-Clutch
二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御。
2025/10月 タイプ設定
カラー設定
・パールダスクイエロー
・マットガンパウダーブラックメタリック
2026 ~ 2026 MC57 ~ STD
2025/10月 マイナーチェンジ
メインステップ形状変更、シート内部素材変更。メーター構造見直し。
カラー設定
・パールカデットグレー
2023 ~ 2025 MC57 1000001 ~ STD
2023/5月 スクランブラースタイル
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
エマージェンシーストップシグナル採用。
φ175mmのアウターレンズ内4つの直射式LEDヘッドライト。
薄型楕円形状ユニットLEDテールランプ。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト(NH-A87P)
・キャンディーエナジーオレンジ(YR-249C)
・パールカデットグレー(NH-B95P)

CL250AS-J/A3S-J MC57-1100001-

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAILMAX MIXTOUR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
332259 1本 110/80R19M/C 59H フロント TL 110

2. TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAILMAX MIXTOUR 1本
レビュー: 4.50(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
334069 1本 110/80R19M/C 59V フロント TL 110

3. TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAILMAX MIXTOUR 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
334070 1本 150/70R17M/C 69V リア TL 150

戻る ページ 1 次へ