ホンダ CRF1100L AfricaTwin [1100cc] 2024-25年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

SD15 PGM-FI ABS ■<S>ハイシート仕様 STD/DCT

ホンダ CRF1100L AfricaTwin [1100cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SD15 原動機型式 SD13E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD15 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー HJ13L 全長 2,330
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,485
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2025 SD15 1000001 ~ DCT<S>ハイシート仕様(8BL-SD15)
全長2330×幅960×高1485(1540)×242kg
2024/3月 マイナーチェンジ
DCT制御変更。
バイオエンジニアリングプラスチック「DURABIO」二輪車用透明フロントスクリーンに世界初採用。
カラー変更
・グランプリレッド
2024 ~ 2025 SD15 1000001 ~ STD<S>ハイシート仕様(8BL-SD15)
全長2330×幅960×高1485(1540)×231kg
2024/3月 マイナーチェンジ
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
型式、エンジン型式変更(8BL-SD10/SD08E → 8BL-SD15/SD13E)。
エンジン吸排気諸元最適化、圧縮比アップ、バルブタイミング変更、最大トルク向上。
バイオエンジニアリングプラスチック「DURABIO」二輪車用透明フロントスクリーンに世界初採用。
カラー変更
・グランプリレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. D610 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) D610 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA「CRF1000Lアフリカツイン」のOEワランティタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm)
328863 1本 90/90-21M/C 54H 21 2.15 90

2. D610 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) D610 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA「CRF1000Lアフリカツイン」のOEワランティタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm)
328864 1本 150/70R18M/C 70H 18 4 150

3. TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TRAILMAX MIXTOUR 1本
レビュー: 4.67(3)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
335388 1本 90/90-21M/C 54H フロント WT 90

4. TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TRAILMAX MIXTOUR 1本
レビュー: 4.67(3)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
335389 1本 150/70R18M/C 70H リア WT 150

戻る ページ 1 次へ