ホンダ VF400Fインテグラ [400cc] 1984-87年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

NC13 フルフェアリング ■モデル名:VF400F2E

ホンダ VF400Fインテグラ [400cc] 1984-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC13 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC13 - 1026010 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,055
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
300 285
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.200 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1987 NC13 1026010 ~ 84STD(VF400FC)のフルエアロ仕様
新採用サイクロイドパターン穴あきディスクプレートをもつ前輪ダブル、後輪シングルディスクブレーキ装備。
前輪にTRAC(ブレーキトルク応応答型アンチダイブ機構)採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) ARROWMAX GT601 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
307363 1本 Rear用 18 110/90-18M/C 61H TL

2. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。【用途】ホンダCB223用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
237771 1本 18 110/90-18M/C 61H 61H T/L

3. ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) ARROWMAX GT601 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
307333 1本 Front用 16 100/90-16M/C 54H TL

4. GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT900GP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。<パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。<構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。<コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
231729 1本 16 100/90-16M/C 54H 54H T/L

戻る ページ 1 次へ