ホンダ CT110 ハンターカブ [110cc] 1981-87年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

JD01 トレッキングモデル

ホンダ CT110 ハンターカブ [110cc] 1981-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JD01 原動機型式 JD01E 4st単気筒 空冷
フレームNo JD01 - ~ 排気量 105
タイヤ
2.75 - 17 4PR WT 2.75 - 17 4PR WT
バッテリー 6N4-2A-8 全長 1,905
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 428 リンク数 備考 -83年 100リンク
全高 1,060
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6v 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 RP30
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1987 JD01 ~ トレッキングモデル
空冷4st単気筒。
現在は、海外でのみ販売
オーストラリアでは郵便配達車として使用されている。
大型キャリア・アップマフラー
スキッドプレート装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151535 1本 2.50-17、2.75-17、3.00-17、70/100-17、100/80-17、80/90-17、90/90-17、100/90-17、110/90-17 17 22 185

2. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134221 1本 2.75-17、3.00-17、80/90-17、90/90-17、90/80-17、100/80-17 TR4 17 一般用

3. UNIVERSAL DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) UNIVERSAL 1本
レビュー: 5.00(5)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
107229 1本 Front・Rear共用 WT 2.75-17 4PR UNIVERSAL

戻る ページ 1 次へ