ホンダ スペイシー80 [80cc] 1985-87年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

HF03 ■モデル名:CH80MDF

ホンダ スペイシー80 [80cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HF03 原動機型式 HF03E 4st単気筒 空冷
フレームNo HF03 - 1000001 ~ 排気量 79
タイヤ
3.50 - 10 4PR WT 3.50 - 10 4PR WT
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 1,745
スプロケット
二次減速比
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 HF03 1000001 ~ 1985年4月 マイナーチェンジ
新設計空冷4サイクル単気筒。
セルスターター装備(キック廃止)。
折りたたみ式ピリオンステップ、レザー調ロングシート採用。大型リアキャリア装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. S1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) S1 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 主な適合車種 タイヤ幅(inch)
700720 1本 3.50-10 59J REINF TL/TT 10 アドレスV100 2001-2001年式:フロント/リアに使用 3.5

2. TUBE Scooter&Moped用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE Scooter&Moped用 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 適合タイヤサイズ タイヤサイズ
009850 1本 V.1202 10B4 3.00-10、3.50-10、90/90-10、100/80-10、100/90-10 3.00-10、3.50-10、90/90-10、100/80-10、100/90-10

戻る ページ 1 次へ