ホンダ リードSS [50cc] 1984-85年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

AF10 NH50 ディスクブレーキ

ホンダ リードSS [50cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF10 原動機型式 2st単気筒 空冷
フレームNo AF10 - 1000013 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.50 - 10 2PR TL 後 3.50 - 10 2PR TL
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,690
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,105
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1985 AF10 1000013 ~ 1081372 1984/7月 マイナーチェンジ(AF10)
空冷2st単気筒。6.2ps。
前輪ディスク、メカニカルアンチダイブ機構装備。
ホンダ独自変速機構Vマチック(無段変速式)採用。
メーターバイザー、Fディスクブレーキ、TLARFフォーク、ツートンカラーシート装備。
1984 ~ 1985 AF10 1000016 ~ 1005323 リード50SS(NH50MSE)のデラックス仕様。
前後ディッシュタイプホイール、エアロカウル、サイドグリップ装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. S1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) S1 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 主な適合車種 タイヤ幅(inch)
700720 1本 3.50-10 59J REINF TL/TT 10 アドレスV100 2001-2001年式:フロント/リアに使用 3.5

戻る ページ 1 次へ