ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2016-16年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

SD04 PGM-FI ABS ■STD・DCT

ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SD04 原動機型式 SD04E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD04 - 1000001 ~ 1099999 排気量 998
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,335
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 875
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考 Oリングチェーン
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
721±2.5
レベル
(mm)
95
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 SD04 1000001 ~ 1099999 2016/2月
DCT ABS(242kg)
3変速パターン(マニュアル/Dモード/Sモード)
カラー設定
・ヴィクトリーレッド(CRF RALLY カラー)
・デジタルシルバーメタリック
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2016 ~ 2016 SD04 1000001 ~ 1099999 STD ABS(232kg)
2016/2月
270度位相クランクシャフト、2軸プライマリーバランスシャフト。
マニュアルミッションDCTタイプ設定。
2灯ヘッド、4potラジアルフィットFキャリパ、倒立Fフォーク、フルアジャスタブル機構、シートアジャスト機構採用、など。
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)
・ヴィクトリーレッド(CRF RALLY カラー)
・デジタルシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
392493 1本 150/70R18 M/C 70H TL/TT

2. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
966727 1本 150/70R18 M/C 70V TL/TT

3. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
659259 1本 90/90-21 M/C 54V TL/TT

4. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
64845 1本 150/70R18 M/C 70V TL/TT

5. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
621812 1本 90/90-21 M/C 54H TL/TT

6. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
294501 1本 90/90-21 M/C 54V TL/TT

戻る ページ 1 次へ