ホンダ 並行輸入 CBR150R [150cc] 2016-18年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

輸入車(インドネシア)PGM-FI ■STD

ホンダ 並行輸入 CBR150R [150cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 149
タイヤ
100/80 - 17 52P TL 130/70 - 17 62P TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,983
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 694
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,038
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 135
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
206±2.5
レベル
(mm)
131
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2018 MotoGP Edition
・レプソルカラー
2016 ~ 2018 STD
フルモデルチェンジ
水冷4st単気筒DOHC4バルブ。前方へ傾斜角40°。16.9ps/9000rpm。
6速マニュアルトランスミッション採用。
新設計フルLEDツインヘッドランプ、LEDターンインジケーター、新デザインフェアリングやシートカウルなど外観一新。
軽量化。スイングアーム(13mm延伸)。
セパレートハンドル、フルデジタル表示(スピード/タコメーター/時計/燃料計装備)。ギヤポジション。
Fシングルディスク+片押し2potキャリパ、R片押し1potキャリパ。
カラー設定
・レーシングレッド
・レボリューションホワイト
・ニトロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. PILOT STREET 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
295442 1本 130/70-17 M/C 62S TL

2. PILOT STREET 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:10日
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
503701 1本 100/80-17 M/C 52S TL

戻る ページ 1 次へ