ホンダ 並行輸入 CBF125 STUNNER [125cc] 2013-14年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

スポーク 輸入車

ホンダ 並行輸入 CBF125 STUNNER [125cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
2.75 - 18 42P 2.75 - 18 48P
バッテリー YB5L-B 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高
ブレーキ
備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CITY EXTRA MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) CITY EXTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い耐久性と信頼性を兼ね備えたビジネスシーンやファンライディングでも活躍するユーティリティータイヤ【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
998251 1本 2.75-18 M/C 48S REINF TL

戻る ページ 1 次へ