ホンダ 並行輸入 CBR150R [150cc] 2016-18年式 タイヤ IRC製

輸入車(インドネシア)PGM-FI ■STD

ホンダ 並行輸入 CBR150R [150cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 149
タイヤ
100/80 - 17 52P TL 130/70 - 17 62P TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,983
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 694
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,038
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 135
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
206±2.5
レベル
(mm)
131
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2018 MotoGP Edition
・レプソルカラー
2016 ~ 2018 STD
フルモデルチェンジ
水冷4st単気筒DOHC4バルブ。前方へ傾斜角40°。16.9ps/9000rpm。
6速マニュアルトランスミッション採用。
新設計フルLEDツインヘッドランプ、LEDターンインジケーター、新デザインフェアリングやシートカウルなど外観一新。
軽量化。スイングアーム(13mm延伸)。
セパレートハンドル、フルデジタル表示(スピード/タコメーター/時計/燃料計装備)。ギヤポジション。
Fシングルディスク+片押し2potキャリパ、R片押し1potキャリパ。
カラー設定
・レーシングレッド
・レボリューションホワイト
・ニトロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スポーツバイアスタイヤ RX-02 IRC

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
出荷目安:26日
IRC スポーツバイアスタイヤ RX-02 1本
レビュー: 4.83(41)

【特長】オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
309405 1本 17 100/80-17 52H T/L

2. タイヤ RX03 F チューブレス 100/80-17 M/C T/L IRC

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
IRC タイヤ RX03 F チューブレス 100/80-17 M/C T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サーキット走行を楽しみたい方、気軽にスポーツ走行を楽しみたい方、高い旋回性とグリップ性能をお求めの方。タイヤのラウンド形状の見直しを行い、旋回性を向上。タイヤサイドをスリックにすることで、フルバンク時のグリップ感の向上。偏摩耗しにくい、パターン設計。ショルダー部のクラウンRを大きくしたことで旋回時のタイヤ接地面積が拡大。フルバンク時のグリップ力を高めるプロファイルとした。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(mm) 標準リム幅(inch)
114245 1本 100/80-17 M/C 52S TL 598 2.5

戻る ページ 1 次へ