ホンダ ベンリィ プロ [50cc] 2018-25年式 タイヤ IRC製

AA05 eSP 大型Fバスケット、Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)、ナックルバイザー

ホンダ ベンリィ プロ [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AA05 原動機型式 AA05E 4st単気筒 水冷
フレームNo AA05 - 1100001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 61J TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 114
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.64 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2025 AA05 1100001 ~ 大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)、ナックルバイザー装備モデル
2017/11月 マイナーチェンジ(中国生産)
平成28年国内排出ガス規制対応。(車載故障診断装置装着)
水冷4steSPエンジン搭載。
ACGスターター採用、アクセサリーソケット装備、手元灯としても使えるポジションランプ新採用、など。
ハロゲンマルチリフレクターヘッドライト採用、シャッター付きキーシリンダー、キーロック付ヘルメットホルダー、スピードメーターと燃料計、インナーポケットとフロントフック(最大1kg)。
カラー設定
・ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J T/L IRC

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14551191 1本 110/90-10 110 10 90

2. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J IRC

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 44J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14559912 1本 90/90-12T/L 10 3.5

戻る ページ 1 次へ