ホンダ シルバーウイング [400cc] 2004-08年式 タイヤ IRC製

NF01 ■モデル名:FJS400D4/5/7-

ホンダ シルバーウイング [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NF01 原動機型式 NF01E 並列2気筒 水冷
フレームNo NF01 - 1100001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
302
レベル
(mm)
97
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 NF01 ~ カラー変更
リアクッションスプリングをレッドに
2004 ~ 2004 NF01 1200001 ~ 2004/3月 マイナーチェンジ
大径φ276フロントディスクローター採用。
新形状シート採用大型。
シート10mmダウンおよびサイド部を絞って足付き性向上。
2005 ~ 2006 NF01 1300001 ~ 1399999 教習車
前後ホイールカラー変更(ブラック)
2007 ~ 2007 NF01 1400001 ~ カラー追加
前後ホイールカラー(ブラック→シルバー)変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
3営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 種別 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch)
329567 1本 フロント チューブレスタイプ 120/80-14 M/C 58S 2.75

2. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
3営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ 標準リム幅(inch)
329572 1本 リア チューブレスタイプ 150/70-13 M/C 64S 4

戻る ページ 1 次へ