ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式 タイヤ Vee Rubber製

JF31 国内モデル PGM-FI ■(STD)NSC110WHB/WHD

ホンダ Dio110 [110cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF31 原動機型式 JF31E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF31 - 1000001 ~ 排気量 107
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 90/90 - 14 46P TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 103
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
58±1.0 /
レベル
(mm)
92 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2012 JF31 1000001 ~ 1099999 2011/7月
空冷4stOHC単気筒110ccエンジン搭載。
マフラー内た触媒装置(キャタライザー)採用、国内二輪車排出ガス規制適合。
アルミダイキャスト(鋳造)製法14インチ大径ホイール、Honda独自コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキ)、シート下収納スペース(18L)、可倒式ピリオンステップ、シャッター付キーシリンダー、大型アルミ製リアキャリア装備、など。
カラー設定
・キャンディーアルジャブルー
・ボスグレーメタリック
・キャンディールーシッドレッド
・パールプロキオンブラック
・パールホワイト
2013 ~ 2014 JF31 1100001 ~ 2013/5月
カラー追加
・コスミックシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. VRM338 Vee Rubber

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
6営業日後以内
Vee Rubber VRM338 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。あらゆる路面コンディションに適応し、操作性に優れたタイヤで、耐久性があり、ロングライフ。トレッドパターンは、レーシングタイヤから発想されたデザインを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 主な適合車種
- 1本 90/90-14 14 T/L Dio(リア)、PCX(フロント)

2. VRM338 Vee Rubber

販売価格(税別)    
Vee Rubber VRM338 1本
レビュー: 4.00(2)

【特長】1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。あらゆる路面コンディションに適応し、操作性に優れたタイヤで、耐久性があり、ロングライフ。トレッドパターンは、レーシングタイヤから発想されたデザインを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 主な適合車種
- 1本 80/90-14 14 T/L Dio(フロント)

戻る ページ 1 次へ