ホンダ ジョルノ [50cc] 2016-17年式 タイヤ Vee Rubber製

AF77 eSP PGM-FI ■(STD)NCW50G-J ・(くまモンバージョン)NCW50G-YA

ホンダ ジョルノ [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF77 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF77 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー GTZ6V(横置) 全長 1,650
スプロケット
二次減速比 3.830
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0,1㎥
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 AF77 1000001 ~ 1099999 STD
2015/10月
水冷4stOHC単気筒。
eSP搭載。アイドリングストップシステム採用。外観一新。日本製作。
カラー設定
・パールマーメイドブルー
・パールジャスミンホワイト
・パールアンブラウン
・マグナレッド
・アーベインデニムブルーメタリック
・ポセイドンブラックメタリック
2016 ~ 2017 AF77 1000001 ~ 1099999 くまモンバージョン
2016/4月
ジョルノベースに、くまモンイメージカラー採用(ブラックとレッド)。
ツートーンカラーシート、Fトップカバーにくまモンのイラストエンブレム採用。ボディーカバー両サイドに水玉模様とくまモンイラストをデザインしたストライプ、色調を合わせた専用立体エンブレム採用。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VRM146 Vee Rubber

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
6営業日後以内
Vee Rubber VRM146 1本
レビュー: 4.50(2)

【特長】1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 主な適合車種
- 1本 80/100-10 10 T/L Dio、Today、ジョルカブ

戻る ページ 1 次へ