ホンダ リード90 [90cc] 1988-98年式 タイヤ Vee Rubber製

HF05 NH90

ホンダ リード90 [90cc] 1988-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HF05 原動機型式 HF05E 2st単気筒 空冷
フレームNo HF05 - 1000001 ~ 排気量 85
タイヤ
100/90 - 10 56J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー (YT4L-BS) 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HSA 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯85/88 HF05-120001以降♯92
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 HF05 1000001 ~ 1093657 NH90MJ
8.4ps空冷エンジン搭載メットインスクーター。セミエアロボディ、Fディスクブレーキ、タンデムシート装備
1992 ~ 1992 HF05 11000001 ~ 1139944 NH90MN
カラー変更
・スパークリングシルバー・メタリック
・ブラックグリーン・メタリック
1993 ~ 1998 HF05 1200001 ~ NH90MP
クランクケース形状変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SCOOTER Vee Rubber

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
0営業日後以内
Vee Rubber SCOOTER 1本
レビュー: 4.11(167)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
514611070 1本 10 100/90-10 56J T/L

戻る ページ 1 次へ