ホンダ CBR1000F [1000cc] 1993-98年式 タイヤ METZELER(メッツラー)製

SC31 ■モデル名:CBR1000FP/R/S

ホンダ CBR1000F [1000cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC31 原動機型式 SC30E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC31 - 1000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 R 17 58V TL 170/60 R 17 72V TL
バッテリー FB14L-B2(縦置) 全長 2,235
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考 DID (93-96)525/114・(97-99)530/114
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 273
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
418
レベル
(mm)
173
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 SC31 ~ 1994/4月
カラー変更
1995 ~ 1998 SC31 ~ 1994/12月
カラー変更
1993 ~ 1993 SC31 1000001 ~ 1993/4月
前後輪連動ブレーキシステ ムを搭載。
マス(質量)の集中化を図ったもの、86年より欧米に輸出

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
3134700 1個 17 170/60 R 17 M/C 78V TL Reinf 170 60

2. TOURANCE NEXT METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BMW R1200GS、F800GSやTRIUMPH TIGERシリーズ、YAMAHA SUPER TENERE、HONDA XL1000Vなど、あらゆるビッグエンデューロバイクにマッチする、まったく新しいタイヤの登場です。オンロードを中心としたロングツーリングに最適な「TOURANCE NEXT」。コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、全てを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
2743500 1個 170/60R17M/CTL 72V(B) 10 80 80

3. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3555800 1本 120/70 R 17 M/C 58V M+S 17 フロント TL

4. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3142900 1本 170/60 R 17 M/C 72V M+S 17 リア TL

5. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】走る楽しさを倍増させるスーパー・スポーツ・ツーリングタイヤ。幅広い気温と様々な路面コンディションで、ライディングの楽しさ、ハイパフォーマンス、安全性を実現。スポーティでハイスピードなライディングにおいては、溝の狭い部分の壁が結合し、トレッドパターンの安定性が増します。これによりコンパウンドはグリップのポテンシャルを余すことなく発揮し、特にリリーン時の軌道精度を向上させ、スーパースポーツクラスのタイヤの挙動を確立します。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4334100 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

6. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3616900 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

7. SPORTEC M9RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) SPORTEC M9RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4183200 1本 170/60ZR17 TL(チューブレス) 72 W

戻る ページ 1 次へ