ホンダ CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [1000cc] 2018-19年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

SD04 PGM-FI ABS ■STD/TypeLD・DCT/TypeLD

ホンダ CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [1000cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SD04 原動機型式 SD04E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD04 - 1200001 ~ 排気量 998
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー HY110 全長 2,340
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,570
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 SD04 ~ DCT ABS(全長2340×高1570×253kg)シート高870
TypeLD(全長2310×高1510×252kg)シート高810
Sモード採用(3段階シフトタイミング設定)。
2018/12月
ETC2.0車載器標準装備。
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2018 ~ 2018 SD04 1200001 ~ DCT ABS(全長2340×高1570×253kg)シート高870
TypeLD(全長2310×高1510×252kg)シート高810
Sモード採用(3段階シフトタイミング設定)。
2018/4月
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2018 ~ 2018 SD04 1200001 ~ STD ABS(全長2340×高1570×243kg)シート高890
TypeLD(全長2310×高1510×242kg)シート高830
2018/4月
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
CRF1000L Africa Twinをベースとし、シート高20mm高、24L大型フューエルタンク、大型ウインドスクリーン、Fサイドパイプ、スキッドプレート装備。
リアABSON/OFF選択可能。全タイプにウィンカーにオートキャンセル機能追加。
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2019 ~ 2019 SD04 1300001 ~ STD ABS(全長2340×高1570×243kg)シート高890
TypeLD(全長2310×高1510×242kg)シート高830
2018/12月
ETC2.0車載器標準装備。
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. NIGHT DRAGON F PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
1815300 1本 90/90 - 21 M/C 54H TL 10 3

2. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
2803200 1本 150/70 R 18 リア TL 150

3. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2803500 1本 150/70 R 18 リア TL 18

4. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】限界突破のブロックタイプON/OFFタイヤ。のびのびとしたタイヤでありながら、グリップ力、ウェットでの安全性、快適性を求めるライダーたちを満足させる、オン/オフツーリング用の装備です。技術革新により、ダートでのトラクション、高速安定性、ロードでのハンドリング俊敏性、あらゆるライディングコンディションでのグリップを実現します。シリカを多く含む新しいコンパウンドにより、乾いた路面と濡れた路面の両方でグリップ力が向上し、安定性と優れた耐性が得られます。タイヤの輪郭の幅と長さが増すと、接地面が大きくなり、安定性が向上します。ブロックが長くなり、ノブの各ライン間の縦方向の距離が短くなり、オフロードのトラクションを損なうことなく接地面が増加します。熱は高速で生成され、ノブの裂けを防ぐために、より広い表面に分散されます。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3849300 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 VM+S

戻る ページ 1 次へ