ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE [1000cc] 2020-21年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

SC82 PGM-DSFI 切替式ABS ■CBR1000STL

ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE [1000cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC82 原動機型式 SC82E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC82 - 1000001 ~ 排気量 999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 200/55 ZR 17 78W TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 2,100
スプロケット
前 16 後 40 二次減速比 2.500
プラグ
SILMAR10C9S 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,140
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 SC82 1000001 ~ 2020/3月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
HondaレーシングマシンRC213Vの技術をフィードバック。
アクラポヴィッチ社共同開発チタン製マフラー。
車体姿勢制御システムBOSCH製6軸IMU(Inertial Measurement Unit)採用。
切替式ABS(公道とサーキットの2モード)。
フルカラーTFT液晶メーター。
テレスコピック式(倒立サス/ビッグピストンフォーク)、スイングアーム式(プロリンク/バランスフリーリアクッションライト)
カラー設定
・マットパールモリオンブラック
・グランプリレッド(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥22,980 税込¥25,278
出荷目安:32日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ タイヤ幅(mm) リム径(inch)
2812600 1本 120/70 ZR 17 TL 120 17

2. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3309200 1個 120/70 ZR 17 M/C 58W TL SC2 フロント 3.5

3. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥44,980 税込¥49,478
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3310300 1個 200/55 ZR 17 M/C 78W TL SC1 リア 6.25

4. DIABLO ROSSO Ⅳ CORSA PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥32,980 税込¥36,278
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO Ⅳ CORSA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ROSSO Ⅳのハイグリップバージョンタイヤ。DIABLO ROSSO Ⅳは、よりスポーティなタイヤを求め、スリリングなバイクチューンを好む人々を対象としています。プロのライダーがレース用に様々なコンパウンドを選択できるように、すべてのライダーがDIABLOロードスポーツタイヤのどのバージョンを使用するかを選択することができます。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3977600 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

5. DIABLO ROSSO Ⅳ CORSA PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥48,980 税込¥53,878
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO Ⅳ CORSA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ROSSO Ⅳのハイグリップバージョンタイヤ。DIABLO ROSSO Ⅳは、よりスポーティなタイヤを求め、スリリングなバイクチューンを好む人々を対象としています。プロのライダーがレース用に様々なコンパウンドを選択できるように、すべてのライダーがDIABLOロードスポーツタイヤのどのバージョンを使用するかを選択することができます。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3978300 1本 200/55ZR17 TL(チューブレス) 78 W

6. DIABLO ROSSO Ⅳ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3978600 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

7. DIABLO ROSSO Ⅳ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥43,980 税込¥48,378
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3979800 1本 200/55ZR17 TL(チューブレス) 78 W

8. DIABLO SUPER CORSA V4 SP PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥33,980 税込¥37,378
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPER CORSA V4 SP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道とサーキットの両方でバイクの可能性を最大限に引き出すよう設計された、PIRELLIの溝付きハイパースポーツタイヤ。WSBKの経験と技術をダイレクトに市場導入。フロントとリアにデュアルコンパウンドを採用、レーストラックでの優れたパフォーマンスとロードでの究極のライディングプレジャーを両立します。あらゆるリーンアングルで均一な推進力を発揮する、特許技術FLASHトレッドパターンの最新進化バージョンを採用しています。一般道では一般道専用のタイヤ空気圧で、レーストラックではレーストラック専用のタイヤ空気圧で最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4122600 1本 120/70ZR17 TL(チューブレス) 58 W

9. DIABLO SUPER CORSA V4 SP PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥53,980 税込¥59,378
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPER CORSA V4 SP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道とサーキットの両方でバイクの可能性を最大限に引き出すよう設計された、PIRELLIの溝付きハイパースポーツタイヤ。WSBKの経験と技術をダイレクトに市場導入。フロントとリアにデュアルコンパウンドを採用、レーストラックでの優れたパフォーマンスとロードでの究極のライディングプレジャーを両立します。あらゆるリーンアングルで均一な推進力を発揮する、特許技術FLASHトレッドパターンの最新進化バージョンを採用しています。一般道では一般道専用のタイヤ空気圧で、レーストラックではレーストラック専用のタイヤ空気圧で最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4123500 1本 200/55ZR17 TL(チューブレス) 78 W

10. DI_SC_V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥51,980 税込¥57,178
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DI_SC_V3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行可能な溝付きレーシングタイヤ。レーストラックでのモーターサイクルの性能を最大限に引き出す、ピレリの溝付きレーシングタイヤです。ストリート・リーガル・レーシング・スーパースポーツ・タイヤ。市販車用タイヤとして提供されるレーストラックのパフォーマンス。 。FIM世界スーパーバイク選手権で開発された新しいレーシングコンパウンド。 。レーストラックとロードの両方で、新しいレベルのレスポンス、ハンドリング、グリップを実現する最新プロファイル。 。グリップ、安定性、マイレージを兼ね備えたコンパウンド。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量
33104003 1本

11. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3309100 1個 120/70 ZR 17 M/C 58W TL SC1 フロント 3.5

12. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3310400 1個 200/55 ZR 17 M/C 78W TL SC2 リア 6.25

戻る ページ 1 次へ