ホンダ レブル1100 [1100cc] 2021-24年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

SC83 ■STD・DCT

ホンダ レブル1100 [1100cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC83 原動機型式 SC83E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC83 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,240
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 SC83 1000001 ~ DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
2021/3月
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
分離加圧式ピギーバックタイプRサス採用。
グリップヒーター、ETC2.0車載器装備。
直径120mm丸型ネガティブLCDスピードメーター採用。
カラー設定
・ガンメタルブラックメタリック
・ボルドーレッドメタリック
2021 ~ 2022 SC83 1000001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
2021/5月
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
分離加圧式ピギーバックタイプRサス採用。
グリップヒーター、ETC2.0車載器装備。
直径120mm丸型ネガティブLCDスピードメーター採用。
カラー設定
・ガンメタルブラックメタリック
・ボルドーレッドメタリック
2023 ~ 2023 SC83 1100001 ~ DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
2023/2月
カラー変更
・イリジウムグレーメタリック
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2023 SC83 1100001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
2023/2月
カラー変更
・イリジウムグレーメタリック
・ガンメタルブラックメタリック
2024 ~ 2024 SC83 1200001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
カラー変更
フレーム色マットブラック。
・イリジウムグレーメタリック(AR-J)
・ガンメタルブラックメタリック(継続)ホイール色ブロンズへ変更。(AR-3J)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピレリテイストのクルージングタイヤ。ピレリのスポーティーなフィーリングを備えたカスタムクルージングタイヤ。カスタム/クルーザーモーターサイクル用の標準タイヤよりも優れた剛性感、ロードロードホールディング感、ルックスが特徴です。グリップとロングマイレージを確保し、ライディングを楽しめるのが利点です。より多くのパワーと高いトルクを備えた新しいVツインエンジンスポーツ用に、スポーツタイヤ由来のEPTテクノロジーが、高速走行とスロットルのワイドオープン時の優れた安定性を確保するためにコンタクトパッチ(タイヤが路面に触れている面のカタチ)を最適化します。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2592700 1本 180/65B16 TL(チューブレス) 81 H

2. NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
2592700 1本 180/65 B 16 REINF 16 TL 81H

戻る ページ 1 次へ