ホンダ シャドウ750 [750cc] 1997-00年式 タイヤ

RC44 ■モデル名:NV750C2V/C2W/C2X/CX

ホンダ シャドウ750 [750cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC44 原動機型式 RC44E V型2気筒 水冷
フレームNo RC44 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,455
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 945
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 245
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1030/1030 ブレーキ前:ダイレクト(L)1130 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
512
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 RC44 1000001 ~ 1997/3月
4サイクルV型2気筒エンジン搭載、スティード600の進化版。
ロング&ロープロポーション。
ティアドロップ型燃料タンク、前後ディープフェンダー採用。
クロームメッキ砲弾型ヘッドライトケース、電気式スピードメーター、リアフェンダーマウントテールランプとウィンカー、など。
1998 ~ 1998 RC44 1100001 ~ 1997/11月
カラー
1999 ~ 2000 RC44 1200001 ~ 1998/12月
カラー変更
・パールグレートブルー×パールアイボリークリーム
・フォースシルバーメタリック
1998 ~ 1998 RC44 1250001 ~ 1998/12

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134841 1本 4.00-17、4.25-17、4.60-17、5.00-17、5.10-17、110/100-17、110/90-17、120/90-17、120/80-17、130/80-17 TR4 17 一般用

2. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(176)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6710 1本 17 110/100-17、120/80-17、120/90-17、130/80-17、130/80R-17 TR-4 チューブ

3. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:8日
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(518)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25982B 1本 170/80-15 PV78 15 182

4. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134951 1本 170/80-15、150/90-15 PV78N 15 一般用

5. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033320 1本 V.TR4 17MH 130/70-17、140/70-17、130/80-17、120/90-17 130/70-17、140/70-17、130/80-17、120/90-17

6. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
出荷目安:15日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(176)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6508 1本 15 170/80-15 PV-78 チューブ

戻る ページ 1 次へ