ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2017-17年式 タイヤ

SD04 PGM-FI ABS ■STD・DCT

ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SD04 原動機型式 SD04E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD04 - 1000001 ~ 排気量 998
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,335
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考 Oリングチェーン
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SD04 1100001 ~ DCT ABS(242kg)
2017/2月
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド(CRFカラー)
・パールグレアホワイト(トリコロール)
・キャンディプロミネンスレッド
2017 ~ 2017 SD04 1100001 ~ STD ABS(232kg)
2017/2月
型式変更(EBL→2BL)。
国内排出ガス規制適合。
スロットルバイワイヤ(電子制御スロットル)新採用。4レベルライディングモード、HSTC(トラコン)3段階+オフ→7段階+オフへ。
2.3kg軽量リチウムイオンバッテリー、など。
カラー設定
・ヴィクトリーレッド(CRFカラー)
・パールグレアホワイト(トリコロール)
・デジタルシルバーメタリック
・キャンディプロミネンスレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

34件中 1件~34件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151499 1本 2.75-21、3.00-21、80/90-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、70/100-21、80/100-21、90/100-21 21 22 185

2. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0161 1本 2.50/2.75/3.00-21 22 185

3. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
136569 1本 2.75-21、3.00-21、80/100-21、80/90-21、90/100-21、90/90-21、90/80-21、100/80-21、4.00-10 TR4 21 一般用

4. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC7124 1本 21 80/90-21、80/100-21、90/90-21 TR-4 チューブ

5. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
6営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) サイズ
151677 1本 45-18 (140/70、150/70) 18 45 45-18 (140/70、150/70)

6. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
137667 1本 140:150/70R18 TR4 18 ラジアル専用

7. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05503 1本 18 150/70ZR18 TL 70W

8. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 適合 構造
MCS01412 1本 90/90V21 (54V) F TL

9. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
659259 1本 90/90-21 M/C 54V TL/TT

10. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
64845 1本 150/70R18 M/C 70V TL/TT

11. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
621812 1本 90/90-21 M/C 54H TL/TT

12. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
294501 1本 90/90-21 M/C 54V TL/TT

13. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
392493 1本 150/70R18 M/C 70H TL/TT

14. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
966727 1本 150/70R18 M/C 70V TL/TT

15. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。【用途】フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCS01423 1本 F 21 90/90-21 54H WT W

16. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。【用途】リア

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCR05705 1本 R 18 150/70R18 70H WT W

17. TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TRAILMAX MIXTOUR 1本
レビュー: 4.67(3)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
335388 1本 90/90-21M/C 54H フロント WT 90

18. TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TRAILMAX MIXTOUR 1本
レビュー: 4.67(3)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
335389 1本 150/70R18M/C 70H リア WT 150

19. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3142900 1本 170/60 R 17 M/C 72V M+S 17 リア TL

20. NIGHT DRAGON F PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
1815300 1本 90/90 - 21 M/C 54H TL 10 3

21. BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05943 1本 Rear用 150/70R18 AT41 4.25

22. D610 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) D610 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA「CRF1000Lアフリカツイン」のOEワランティタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm)
328863 1本 90/90-21M/C 54H 21 2.15 90

23. D610 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) D610 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA「CRF1000Lアフリカツイン」のOEワランティタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm)
328864 1本 150/70R18M/C 70H 18 4 150

24. BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCS01584 1本 Front用 90/90-21 AT41 2.15

25. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
2803200 1本 150/70 R 18 リア TL 150

26. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2803500 1本 150/70 R 18 リア TL 18

27. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】限界突破のブロックタイプON/OFFタイヤ。のびのびとしたタイヤでありながら、グリップ力、ウェットでの安全性、快適性を求めるライダーたちを満足させる、オン/オフツーリング用の装備です。技術革新により、ダートでのトラクション、高速安定性、ロードでのハンドリング俊敏性、あらゆるライディングコンディションでのグリップを実現します。シリカを多く含む新しいコンパウンドにより、乾いた路面と濡れた路面の両方でグリップ力が向上し、安定性と優れた耐性が得られます。タイヤの輪郭の幅と長さが増すと、接地面が大きくなり、安定性が向上します。ブロックが長くなり、ノブの各ライン間の縦方向の距離が短くなり、オフロードのトラクションを損なうことなく接地面が増加します。熱は高速で生成され、ノブの裂けを防ぐために、より広い表面に分散されます。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3849300 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 VM+S

28. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3961200 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 V

29. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3142700 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 V

30. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3735200 1本 150/70R18 TL(チューブレス) 70 H

31. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4096900 1本 150/70R18 TL(チューブレス) 70 V

32. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3735100 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 H

33. KAROOSTREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) KAROOSTREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードでも性能を発揮するオフロードタイヤ【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4096800 1本 90/90-21 TL(チューブレス) 54 V

34. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 種別 タイプ
3142700 1本 90/90 - 21 M/C 54V M+S 21 フロント TL

戻る ページ 1 次へ