ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 2018-25年式 タイヤ

TA03 3輪ビジネス 4st PGM-FI

ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-TA03 原動機型式 TA03E 4st単気筒 水冷
フレームNo TA03 - ~ 排気量 49
タイヤ
100/100 - 12 62J TL 130/70 - 8 42L TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,895
スプロケット
二次減速比 4.083
プラグ
ER8EH-N 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,690
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.49 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2025 TA03 ~ 2017/9月
平成28年国内排出ガス規制適合、一部仕様変更。
ヘッドライトにクリプトンバルブ採用、MFバッテリー採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 業務用タイヤ(PZ30/PZ35) IRC

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
3営業日後以内
IRC 業務用タイヤ(PZ30/PZ35) 1本
レビュー: 4.92(13)

【特長】働くバイクを応援。国内メーカーのすべての業務用バイクに対応した充実のラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
122498 1本 12 100/100-12 F 62J TL

2. 業務用タイヤ(PZ30/PZ35) IRC

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
6営業日後以内
IRC 業務用タイヤ(PZ30/PZ35) 1本
レビュー: 4.92(13)

【特長】働くバイクを応援。国内メーカーのすべての業務用バイクに対応した充実のラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
122520 1本 8 130/70-8 R 42L TL

3. SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A 1本
レビュー: 2.67(3)

【特長】雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ 仕様 タイヤサイズ パターン
305561 1本 TL Front用 100/100-12 62J D501A

4. SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A 1本
レビュー: 2.67(3)

【特長】雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ 仕様 タイヤサイズ パターン
305565 1本 TL Rear用 130/70-8 42L D501A

戻る ページ 1 次へ