ホンダ レブル [250cc] 2023-25年式 タイヤ
MC49 PGM-FI ABS ■STD・S Edition(ヘッドライトカウル)・E-Clutch
ホンダ レブル [250cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | MC49 ~ | STD(171kg)全幅810 2025/3月 マイナーチェンジ ハンドル形状見直しポジション最適化、シート内部素材変更。 カラー変更 ・マットディムグレーメタリック(NH-C34M) |
| 2023 ~ 2024 | MC49 1400001 ~ | S Edition(172kg)全幅820 2022/12月 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 カラー変更 ・チタニウムメタリック(R-326C) ・キャンディーディーゼルレッド(YR-183M) |
| 2023 ~ 2024 | MC49 1400001 ~ | STD(171kg)全幅820 2022/12月 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 カラー変更 ・パールスモーキーグレー(NH-C53P) ・マットガンパウダーブラックメタリック(NH-436M) ・パールメタロイドホワイト(NH-A96P) |
| 2025 ~ 2025 | MC49 1500001 ~ | E-Clutch(174kg)全幅810 電子制御技術「Honda E-Clutch」搭載。クラッチコントロールを自動制御。 2025/3月 新タイプ設定 カラー設定 ・マットフレスコブラウン(Y-215) ・マットガンパウダーブラックメタリック(NH-436M) |
| 2025 ~ 2025 | MC49 1500001 ~ | S Edition E-Clutch(175kg)全幅810 電子制御技術「Honda E-Clutch」搭載。クラッチコントロールを自動制御。 2025/3月 新タイプ設定 カラー設定 ・パールカデットグレー(NH~B95P) ・パールシャイニングブラック(NH-B98P) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 275987 | 1本 | 16 | 130/90-16M/C 67H | 67H | T/L |
【特長】すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 標準リム幅(inch) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325519 | 1本 | 16 | 150/80-16M/C 71H | 3.5 | ホンダレブル250/500('17~) |
【特長】スポーツツーリングにおいて、ラジアル構造からクロスプライ構造に至るまでメッツラーを代表する製品です。ウェット性能及び低ミュー路面でのグリップ及び耐久力を向上させ、様々なバイク、ライディングスタイルへの高い適応力を実現しました。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | ロードインデックス | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3555200 | 1本 | 130/90-16 | TL(チューブレス) | 67 | H |
【特長】スポーツツーリングにおいて、ラジアル構造からクロスプライ構造に至るまでメッツラーを代表する製品です。ウェット性能及び低ミュー路面でのグリップ及び耐久力を向上させ、様々なバイク、ライディングスタイルへの高い適応力を実現しました。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | ロードインデックス | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3555300 | 1本 | 150/80-16 | TL(チューブレス) | 71 | H |
【特長】ホンダ レブル 250/500 対応仕様。ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-23 | 1本 | リア | 150/80-16 | 150 | 16 |
戻る ページ 1 次へ