ホンダ スーパーカブ110 Lite [110cc] 2026-26年式 タイヤ

JA76 (国内生産)キャスト、チューブレス

ホンダ スーパーカブ110 Lite [110cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BH-JA76 原動機型式 JA76E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA76 - ~ 排気量 109
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 50P TL
バッテリー GTZ4V 全長 1,860
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JA76 ~ 2025/12月
スーパーカブ110ベース。「新基準原付」に適合する最高出力3.5kwの出力特性に最適化。
空冷4stOHC単気筒。
Fディスクブレーキ(前輪にのみ作用するABS採用)。
F/Rキャストホイール、チューブレスタイヤ標準装備(F)IRC NF63B/(R)IRC NR78Y。
メーター内に速度警告灯、ギアポジション、時計などを表示する機能搭載。
フロントカバーに新基準原付に適合したHondaの原付一種モデルを表す専用ロゴを配置。
カラー設定
・バージンベージュ
・タスマニアグリーンメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. NR78Y IRC

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
IRC NR78Y 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ スーパーカブ110用(22~)【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. タイヤサイズ
129414 1本 80/90-17 TL(チューブレス) iRC:129414 80/90-17 M/C 50P

2. PILOT STREET 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
525543 1本 70/90-17 M/C 43S REINF TL

3. PILOT STREET 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
出荷目安:10日
MICHELIN(ミシュラン) PILOT STREET 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライ・ウェット路面で更なる安全性を追求したスクーター向けタイヤ【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
993808 1本 80/90-17 M/C 50S REINF TL

4. タイヤ NR94 チューブレス 80/90-17 リア IRC

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
IRC タイヤ NR94 チューブレス 80/90-17 リア 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ スーパーカブ C125純正装着タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ パターン
329584 1本 80/90-17 リア TL NR94

5. IRC タイヤ NF63B/Y チューブレス F T/L 38P IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ NF63B/Y チューブレス F T/L 38P 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダ、新型スーパーカブC125の純正タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14579172 1本 70/90-17 110 10 90

戻る ページ 1 次へ