ホンダ クロスカブ 110 [110cc]
ホンダ クロスカブ 110 [110cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。ミラー取付部に装着可能。バーリングワッシャー付属で取付穴10mm、8mmのミラー両方に対応します。ステー中央にスマホなどの脱落を防止するためのワイヤーを通す穴が開いています。【USB Type-Cコネクターで急速充電】。USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】。クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ |
|---|---|---|---|
| 17675 | 1セット | USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W) ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付 ミラークランプ:取付穴10mm/8mm対応 パイプ径Φ22. 2/全長100mm |
ミラークランプタイプ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0373 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0395 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0335 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0331 | 1セット |
【特長】GROM(JC92)・モンキー125(JB03)・C125(JA58)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-05-0011 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0604 | 1セット |
【特長】クロスカブ50/110(AA06/JA10/JA45/JA60)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0086 | 1セット |
【特長】クロスカブ50/110(AA06/JA45/JA60)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0073 | 1セット |
【特長】クロスカブ50/110(AA06/JA10/JA45/JA60)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0081 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0176 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-18-1051 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-18-1049 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-18-1048 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-18-1050 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0253 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0276 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0347 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0346 | 1セット |
【特長】カブ50・110プロ(AA07・JA42)・クロスカブ・CT125
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0152 | 1セット |
【特長】カブ50・110プロ(AA07・JA42)・クロスカブ・CT125
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0149 | 1セット |
【特長】クロスカブ50/110 (AA06/JA45/JA60)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-00-0018 | 1セット |
【特長】クロスカブ50/110 (AA06/JA45/JA60)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-00-0020 | 1セット |
【特長】クロスカブ50/110(AA06/JA45/JA60)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-00-0019 | 1セット |
【特長】クロスカブ50/110 (AA06/JA45/JA60)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-00-0021 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-00-0043 | 1セット |
【特長】クロス50/110・CT125(AA06/JA10・45・55・60・65)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0158 | 1セット |
【特長】クロス50/110・CT125(AA06/JA10・45・55・60・65)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0159 | 1セット |
【特長】クロス50/110・CT125(AA06/JA10・45・55・60・65)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0160 | 1セット |
【特長】クロス50/110・CT125(AA06/JA10・45・55・60・65)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0157 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 | 左右区別 |
|---|---|---|---|
| 09-11-0320 | 1セット | ブラック | R |
| 品番 | 内容量 | 色 | 左右区別 |
|---|---|---|---|
| 09-11-0319 | 1セット | ブラック | L |
【特長】スーパーカブ110(JA44/59)・クロスカブ110(JA45/60)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0324 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 00-09-0089 | 1セット | GREEN |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 00-09-0088 | 1セット | BLACK |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 00-09-0087 | 1セット | GRAY |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 00-09-0086 | 1セット | ACU |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0378 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0377 | 1セット |
【特長】クロスカブ50/110(AA06/JA45/JA60)(ノーマル車用)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0569 | 1セット |