ホンダ モンキー [50cc]
ホンダ モンキー [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 208-040 | 1個 | モンキー(FI車)、右側、FIタイプ | ASB製ホワイト |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 寸法(幅W×長さL)(mm) |
|---|---|---|---|
| 674-0800501 | 1セット(2個) | TPEE | 約15×約145 |
| 品番 | 内容量 | 種別 | 色 |
|---|---|---|---|
| 207-376 | 1個 | モンキーZ50J | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 208-0631 | 1個 | モンキー(キャブ車) バフ仕上げ |
【特長】滑り止めのデザインがされた山型のラバーをアルミボディーに乗せ、モンキーのスタイルに自然に納まりながらも、その質感を十分にアピール出来ます。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 213-186 | 1セット(2個) | アルミ | ラバー(ボディ) |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 213-168 | 1セット(2個) | YAMAHA(TW200/225)フロント68×28mm、HONDA(モンキー)フロント68×28mm |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 213-173 | 1セット(2個) | HONDA(APE50/100、XR50/100)フロント84×28mm、(モンキー)フロント84×28mm、(SOLO)フロント84×28mm |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 101-136 | 1個 | MONKEYロゴ | バフ |
【特長】8インチノーマルステップ用ディスクブレーキキットです。ノーマルステップ用はノーマルステップ、リアブレーキペダルをそのまま使用し、リアディスク化が可能になります。大容量ダンパー内蔵ホイールハブの採用により、駆動時、バックトルク時にかかる負担を大幅に軽減します。ホイールハブ内蔵ダンパーにより、加速、減速時にホイールハブにかかるトルク、変速時の衝撃を吸収し、エンジン、クラッチ、ミッションにかかる負担を軽減することが出来ます。又、エンジンカスタムにより高出力化されたエンジンに発生する多大なバックトルクをダンパーが軽減します。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 06-08-0202 | 1個 | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキー(FI)(AB27-1900001~)、8インチノーマルステップ用 |
【特長】モンキー・DAX等旧型車のポイントカバー付車両用(クランクケースカバー左側に装着)
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 材質 |
|---|---|---|---|
| 101-110 | 1個 | ポイント(101-111)、ヘッドサイド(101-113)、クラッチ(101-114)、タペット(101-230S)2個 | アルミ鋳物 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 101-114 | 1個 | バレル |
| 品番 | 内容量 | 仕上 |
|---|---|---|
| 101-1393 | 1個 | ブラスト |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 500002-28 | 1個 | ライムG |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 216-1123920 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 208-0292M | 1個 | モンキー、左側、JCタイプ、丸型 | ASB製メッキ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 215-1123920 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 215-1123930 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-06-6010 | 1セット |
【特長】ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るスーパースポーツ5速クロスミッション。エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。SS5速クロスミッションを装着することで、ストリート走行、コーナリングでストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0214 | 1個 |
【特長】ノーマルマフラーからTAKEGAWA製マフラーに変更することで排気効率が向上し、エンジン出力がアップします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 04-02-2304 | 1個 | モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 20006 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-10-0136 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-6003 | 1セット |
【特長】高出力・高性能へと進化し続けるZ50系エンジン。そのパワーを余すことなくリアホイールへ伝えるために是非、6速ミッションを装着する事をお薦めします。クラッチがマニュアルクラッチの場合にはこのKITからお選び下さい。ファイナルギヤの選択によりノーマルエンジンからハイパーエンジンまで使用可能。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-015 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 03-05-3201 | 1個 |
【特長】ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るスーパースポーツ5速クロスミッション。エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。SS5速クロスミッションを装着することで、ストリート走行、コーナリングでストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0210 | 1個 |
【特長】ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来るスーパースポーツ5速クロスミッション。エンジンを出力アップしてもノーマルミッションではパワーバンドを活かせず、エンジンのポテンシャルを引出すことが出来ません。SS5速クロスミッションを装着することで、ストリート走行、コーナリングでストレス無くパワーバンドを使用出来、カスタムエンジンのポテンシャルを最大限に引出します。付属のシフトフォーク(センター)には特殊表面処理が施され、耐久性を向上させています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-04-0212 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-05-0003 | 1個 | ブルー |
【特長】リアカウル右側の内部に収まり、外観を崩さずスッキリとまとまるオイルキャッチタンクです。オイルリターン用のブリーザーにはアルミ削り出しブリーザーキャップ(スイベルタイプ)を採用することでノーマルクラッチカバー、SP武川社製アルミマニュアルクラッチカバーのどちらにも対応しています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-04-026 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-02-001SI | 1個 | シルバー |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 70-751-90031 | 1個 | タイプA |
【特長】ノーマルに比べかなり小ぶりなアルミビレットのハンドルノブ。存在感・高級感をメッキでアピール!
| 品番 | 内容量 | 仕上 |
|---|---|---|
| 206-420 | 1個 | メッキ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 101-117 | 1個 | シルバー塗装 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 208-0232M | 1個 | モンキー、右側、JCタイプ、丸型 | ASB製メッキ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 09-11-0241 | 1個 | レッド |
【特長】脱着式クラッチアウターカバーにより、フリクションディスク交換等のメンテナンス性が向上。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 95021 | 1セット | 12V モンキー/ゴリラ(Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001- ・Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-) モンキーバハ(Z50JM/N/P Z50J-1700001-) モンキーR(Z50JRH AB22-1000017-) モンキーRT(Z50JRJ-2 AB22-1007601) |
【特長】10インチ車で16cmロングスイングアームを取付けた場合にご使用下さい。【用途】ロングスイングアーム(12cm/16cm)専用。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 全長(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 06-13-0058 | 1個 | 10インチ車ノーマルステップ用 | 260(スプリングフックまで110) | モンキー・ゴリラ(Z50J-2100001~ / AB27-1000001~1899999) モンキーBAJA(Z50J-2100001~) |
【特長】手軽にハロゲンライトをLEDライトへアップグレードできます。大光量&省エネルギー。ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。対向車を眩惑せず発光するロービームや瞬時に大光量が必要なハイビームにも十分対応可能です。コンパクト。ファンを搭載しながらも、ハーネスを下側より取り出し後方スペースを確保するコンパクト設計。ワイドな照射光。安定した性能と耐久性をもつフィリップス社製のレンズ無し小型超高輝度LED素子を、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置の両面に配置し周囲を広範囲に照らします。長寿命。大光量で発光したLEDの熱を確実に冷却するため、自己放熱能力に優れたアルミをヒートシンクに使用し、そのフィンに防塵防水仕様の高速ファンで風を当てることで確実に放熱させ長寿命を実現。高速ファン搭載のヒートシンクは、数分後の光束低下も最小限に抑えます。照射特性。小型超高輝度LED素子をハロゲンバルブと同位置に多数配置し、ランプ内のリフレクター(反射鏡)を十分に使うことによりH.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計です。車検対応。テスター検査や、実際の車検レーンでの評価を行ないHiビーム時の集光状態や、検査基準値(カンデラ)を大幅に上回るLED素子の配置を導き出しています。※集光状態や、測定値等につきましては当社データ比となります。※本画像は、別売の当社マルチリフレクターヘッドライト(62244)との組み合わせにて車検レーンの検査を行なったものとなります。組み合わせのヘッドライトや、実際の検査機の違いにより、同一結果が得られない場合もあります。あらかじめご了承ください。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 対応 | 仕上 | 防塵防水性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96072 | 1個 | PH7 | 純正バッテリーレス車(アイドリングが安定すればOK) | 発光部:クロムメッキ、ヒートシング部:ブラックアルマイト | (高速ファン)IP67仕様 |