ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2004-06年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

XL1200C スポーツスター1200カスタム

ハーレーダビッドソン Sportster XL1200 [1200cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CG 原動機型式 P-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,202
タイヤ
前 MH/90 - 21 54H WT 後 150/80 B 16 71H TL
バッテリー 65958-04 全長 2,275
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 ~ ラバーマウント採用の新設計Evoラバーマウントエンジン。
2006 ~ 2006 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フルEX ステン クローム セブンティーツー 12-13 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) フルEX ステン クローム セブンティーツー 12-13 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-HDSPR2-C 1個 HARLEY SPORTSTER フォーティーエイト10-13/XL1200C カスタム 06-13

2. [e1仕様] S/O クローム AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] S/O クローム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-HDSPSO1-HC 1個 NINJA H2 SX/SE/SE+ 18-19 (2BL-ZXT02A)

戻る ページ 1 次へ