ハーレーダビッドソン Dyna FXRT [1340cc] 1984-92年式 モノタロウ製

[1340cc] FXRT スポーツグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXRT [1340cc] 1984-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EC 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/90 B 16 73H TL
バッテリー 65991-82B 全長 2,395
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,570
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 310
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1992

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル S25 1箱(10個)
レビュー: 1.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア シングル球 23

戻る ページ 1 次へ