ハーレーダビッドソン Softail FXSBSE-CVO [1800cc] 2013-13年式 モノタロウ製

[1801cc] FXSBSE-CVO ブレイクアウト

ハーレーダビッドソン Softail FXSBSE-CVO [1800cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
TD 原動機型式 9-TC110B-EFI 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,801
タイヤ
130/60 B 21 63H 240/40 R 18 79V
バッテリー 65989-97C 全長 2,445
スプロケット
二次減速比
プラグ
6R12 本数 2
全幅 985
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 330
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 ハイフローエアクリーナー、ワニ革レザーシート、デザインペイント
カラー設定
・ハードキャンディゴールドダスト×リキッドサン×ベイガンゴールドグラフィックス
・クリムゾンレッドサングロ×スカーレットレース×ハンバードスターリンググラフィックス
・ブラックダイアモンド×モールテンシルバー×クラッシュドスレイトグラフィックス

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル S25 1箱(10個)
レビュー: 1.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア シングル球 23

戻る ページ 1 次へ