ハーレーダビッドソン Softail FLHCS [1868cc] 2018-24年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

スポーク/キャスト [1868cc] FLHCS ソフテイル・ヘリテイジ・クラシック ABS・115th Anniversary・ヘリテイジ・クラシック114

ハーレーダビッドソン Softail FLHCS [1868cc] 2018-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
YA/YP 原動機型式 Milwaukee-Eight114 45度V型2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,868
タイヤ
130/90 B 16 53H TL 150/80 B 16 77H TL
バッテリー / 全長 2,415
スプロケット
二次減速比
プラグ
RG6HCC 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,370
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 330
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 スポーク
SOFTAIL(R)
SoftailFamilyとDynaFamilyが統合した新Softailモデル。
Milwaukee-Eight114エンジン搭載。
カラー設定
・ビビッドブラック
・ツイステッドチェリー
・シルバーフォーチュン
・オリーブゴールド×ブラックテンペスト、インダストリアルグレーデニム×ブラックデニム
2019 ~ 2019 スポーク
カラー変更
・ビビッドブラック
・ローハイド
・ウィキッドレッド×トゥイステッドチェリー
・ローハイド×ビビッドブラック
・ビリヤードブルー×ホワイト
・キネティックグリーン
・シルバーフラックス×ブラックヒューズ

※115th Anniversaryモデルあり(MODEL:YP)
2020 ~ 2020 スポーク
カラー変更
・スコーチドオレンジ×シルバーフラックス
・ビビッドブラック
・ビリヤードバーガンディー
・シルバーパイン×スプルース
・ビリヤードレッド×ビビッドブラック
・タヒチアンティール
2021 ~ 2021 スポーク
カラー変更
・ビビッドブラック
・ブラックジャックメタリック
・ビリヤードレッド
・デッドウッドグリーン×ビビッドブラック
・ミッドナイトクリムゾン×ストーンウォッシュホワイトパール
2022 ~ 2022 9スポークアルミキャスト
カラー変更
(クローム仕上)
・ビビッドブラック
・ミッドナイトクリムゾン
・リーフブルー×ビビッドブラック
(ブラック仕上げ)
・ビビッドブラック
・ホワイトサンドパール
・レッドラインレッド×ビビッドブラック
・リーフブルー×ビビッドブラック
2023 ~ 2023 ヘリテイジクラシック
着脱可能なウインドスクリーン
密閉型サドルバッグ
シグネチャーLED
カラー変更
・ビビッドブラック(Blacked-out Trim)
・アトラスシルバーメタリック
・ブライトビリヤードブルー/ビリヤードグレー
・プロスペクトゴールド (Blacked-out Trim)
・ブライトビリヤードブルー/ビリヤードグレー (Blacked-out Trim)

ヘリテイジクラシック アニバーサリー
120周年アニバーサリーモデル
世界限定1700台。
限定カラー
・エアルームレッドフェード
2024 ~ 2024 ヘリテイジクラシック114
調整可能なモノショックリアサスペンション。
着脱可能ウインドスクリーン。
ロック可能な密閉型サドルバッグ。

カラー設定
・Billiard Gray
・Vivid Black
・Alpine Green
・Red Rock/Vivid Black
・Atlas Silver Metallic

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01339 1本 16 130/90B16 TL 73H

2. BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLECRUISE H50 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01409 1本 16 150/80B16 TL 77H

戻る ページ 1 次へ