ハーレーダビッドソン Dyna FXD [1340cc] 1995-98年式 DUNLOP(ダンロップ)製

[1340cc] FXD ダイナ・スーパーグライド

ハーレーダビッドソン Dyna FXD [1340cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GH 原動機型式 L-Evo 45度V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,340
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/90 B 16 73H TL
バッテリー 65989-90B 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
5R6A 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,300
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
0.272 0.272
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1998

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES K300GP 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。<パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。<構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。<コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
251607 1本 19 100/90-19M/C 57V 57V TL

2. MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D401(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249025 1本 Front用 19 100/90-19M/C 57H TL

3. MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D401(バイアス) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
249027 1本 Rear用 16 130/90B16M/C 73H TL

4. GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES K300GP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。<パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。<構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。<コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
256303 1本 16 130/90-16M/C 73H 73H TL

戻る ページ 1 次へ